BTICINO (LEGRAND) - LEG666483 LGP-RACCORDO DRITTO D29 M32 NERO - 666483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 29 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Packung
1 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561585379
Artikelnummer
LEG666483
Herstellernummer
666483
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
29 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
56 mm
Gesamtlänge:
47 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


