BTICINO (LEGRAND) - LEG666488 LGP-RACCORDO DRITTO D42 M50 NERO - 666488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 42 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Packung
1 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561585508
Artikelnummer
LEG666488
Herstellernummer
666488
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
42 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
66 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


