BTICINO (LEGRAND) - LEG666489 LGP-RACCORDO DRITTO D48 M50 NERO - 666489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Packung
8 ST
EAN
8009561587847
Artikelnummer
LEG666489
Herstellernummer
666489
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
66 mm
Gesamtlänge:
69 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


