Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666490 LGP-RACCORDO DRITTO D48 M63 NERO - 666490

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666490 LGP-RACCORDO DRITTO D48 M63 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 8 ST

EAN

8009561585584

Artikelnummer

LEG666490

Herstellernummer

666490

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Gewindelänge:

16 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

66 mm

Gesamtlänge:

69 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 48 mm. Filettatura: M63. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma