BTICINO (LEGRAND) - LEG666500 LGP-RACCORDO DRITTO D12 PG11 GRIGIO - 666500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG11
Packung
1 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561585881
Artikelnummer
LEG666500
Herstellernummer
666500
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
46 mm
Gesamtlänge:
30.5 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein


