Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666501 LGP-RACCORDO DRITTO D12 PG113,5 GRIGIO - 666501

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666501 LGP-RACCORDO DRITTO D12 PG113,5 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561585904

Artikelnummer

LEG666501

Herstellernummer

666501

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Gewindelänge:

12 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

46 mm

Gesamtlänge:

30.5 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 12mm. Filettatura: PG13,5. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma