BTICINO (LEGRAND) - LEG666503 LGP-RACCORDO DRITTO D17 PG11 GRIGIO - 666503
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 17 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG11
Packung
50 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561585959
Artikelnummer
LEG666503
Herstellernummer
666503
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
49 mm
Gesamtlänge:
32.5 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein


