Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666506 LGP-RACCORDO DRITTO D23 PG16 GRIGIO - 666506

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666506 LGP-RACCORDO DRITTO D23 PG16 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG16

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561586048

Artikelnummer

LEG666506

Herstellernummer

666506

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

23 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

52 mm

Gesamtlänge:

41 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 23 mm. Filettatura: PG16. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma