BTICINO (LEGRAND) - LEG666510 LGP-RACCORDO DRITTO D36 PG36 GRIGIO - 666510
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG36
Packung
15 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561586161
Artikelnummer
LEG666510
Herstellernummer
666510
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
36 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
59 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein


