BTICINO (LEGRAND) - LEG666538 LGP-RACCORDO DRITTO D23 PG21 NERO - 666538

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG21
Packung
40 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561587045
Artikelnummer
LEG666538
Herstellernummer
666538
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
52 mm
Gesamtlänge:
41 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


