BTICINO (LEGRAND) - LEG666540 LGP-RACCORDO DRITTO D29 PG29 NERO - 666540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 29 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG29
Packung
20 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561587106
Artikelnummer
LEG666540
Herstellernummer
666540
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
29 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
56 mm
Gesamtlänge:
47 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


