BTICINO (LEGRAND) - LEG666543 LGP-RACCORDO DRITTO D36 PG36 NERO - 666543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG36
Packung
15 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561587199
Artikelnummer
LEG666543
Herstellernummer
666543
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
36 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
59 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


