BTICINO (LEGRAND) - LEG666545 LGP-RACCORDO DRITTO D42 PG42 NERO - 666545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 42 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindelänge - 16 mm
Packung
8 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561587236
Artikelnummer
LEG666545
Herstellernummer
666545
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
42 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
66 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja