BTICINO (LEGRAND) - LEG666546 LGP-RACCORDO DRITTO D42 PG48 NERO - 666546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 42 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG48
Packung
8 ST
EAN
8009561587267
Artikelnummer
LEG666546
Herstellernummer
666546
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
42 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
66 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


