Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666550 LGP-RACCORDO DRITTO D7 G3/8 NERO - 666550

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561587380

Artikelnummer

LEG666550

Herstellernummer

666550

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

7 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Gewindelänge:

10 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

41.5 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 7 mm. Filettatura: G3/8. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma