BTICINO (LEGRAND) - LEG666557 LGP-RACCORDO DRITTO D23 G3/4 NERO - 666557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Packung
40 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561587595
Artikelnummer
LEG666557
Herstellernummer
666557
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
52 mm
Gesamtlänge:
41 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


