BTICINO (LEGRAND) - LEG666559 LGP-RACCORDO DRITTO D29 G1 NERO - 666559

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 29 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Packung
20 ST
EAN
8009561587670
Artikelnummer
LEG666559
Herstellernummer
666559
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
29 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
56 mm
Gesamtlänge:
47 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja