Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666564 LGP-RACCORDO DRITTO D48 G2 NERO - 666564

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666564 LGP-RACCORDO DRITTO D48 G2 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

Packung

  • 8 ST

Produktserien

EAN

8009561587823

Artikelnummer

LEG666564

Herstellernummer

666564

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Gewindelänge:

16 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

66 mm

Gesamtlänge:

69 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 48 mm. Filettatura: G2. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma