BTICINO (LEGRAND) - LEG666777 LGP-RACCORDO DRITTO METAL D12 M20 NERO - 666777

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Packung
50 ST
EAN
8009561598713
Artikelnummer
LEG666777
Herstellernummer
666777
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
nein
Gesamthöhe:
57 mm
Gesamtlänge:
30.5 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein


