BTICINO (LEGRAND) - LEG666780 LGP-RACCORDO DRITTO METAL D17 M25 NERO - 666780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 17 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Packung
50 ST
EAN
8009561598805
Artikelnummer
LEG666780
Herstellernummer
666780
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
nein
Gesamthöhe:
60 mm
Gesamtlänge:
32.5 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein




