BTICINO (LEGRAND) - LEG666788 LGP-RACCORDO DRITTO METAL D36 M50 NERO - 666788

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Packung
20 ST
EAN
8009561599048
Artikelnummer
LEG666788
Herstellernummer
666788
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
36 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
nein
Gesamthöhe:
70 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein


