Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666790 LGP-RACCORDO DRITTO METAL D48 M50 NERO - 666790

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666790 LGP-RACCORDO DRITTO METAL D48 M50 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561599109

Artikelnummer

LEG666790

Herstellernummer

666790

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Gewindelänge:

16 mm

Einteilig:

nein

Gesamthöhe:

78 mm

Gesamtlänge:

69 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto filetto metallico. Diametro nominale 48 mm. Filettatura M50. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con filetto in ottone nichelato