Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666801 LGP-RACCORDO DRITTO METAL D23 PG21 NERO - 666801

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666801 LGP-RACCORDO DRITTO METAL D23 PG21 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG21

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561599437

Artikelnummer

LEG666801

Herstellernummer

666801

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

23 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

nein

Gesamthöhe:

63 mm

Gesamtlänge:

41 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto filetto metallico. Diametro nominale 23 mm. Filettatura PG21. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con filetto in ottone nichelato