BTICINO (LEGRAND) - LEG666804 LGP-RACCORDO DRITTO METAL D33 PG36 NERO - 666804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 33 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG36
Packung
20 ST
EAN
8009561599529
Artikelnummer
LEG666804
Herstellernummer
666804
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
33 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
nein
Gesamthöhe:
70 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein




