BTICINO (LEGRAND) - LEG666917 LGP-RACCORDO SENSORE DRITTO D10 M18 NERO - 666917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - ohne Gewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8009561597723
Artikelnummer
LEG666917
Herstellernummer
666917
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
ohne Gewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Einteilig:
nein
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein