BTICINO (LEGRAND) - LEG666950 LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D17 - 666950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
25 ST
EAN
8009561597129
Artikelnummer
LEG666950
Herstellernummer
666950
Hersteller
BTI
Anello di protezione. Diametro nominale 17 mm. Anello metallico specifico per il montaggio di tutti i raccordi LGP con i guidacavi LGP rivestiti in treccia metallica. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2÷5 um