Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666958 LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D48 - 666958

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666958 LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561597365

Artikelnummer

LEG666958

Herstellernummer

666958

Hersteller

BTI

Anello di protezione. Diametro nominale 48 mm. Anello metallico specifico per il montaggio di tutti i raccordi LGP con i guidacavi LGP rivestiti in treccia metallica. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2÷5 um