Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG680530 VELA BASIC-PLACCA BIANCO CLASSICO 1M - 680530

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG680530 VELA BASIC-PLACCA BIANCO CLASSICO 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3245066805306

Artikelnummer

LEG680530

Herstellernummer

680530

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

VELA basic - bianco classico - 1 modulo in scatola tonda o quadrata