Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG680542 VELA BASIC - PLACCA BIANCO CLASSICO 2M C - 680542

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG680542 VELA BASIC - PLACCA BIANCO CLASSICO 2M C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3245066805429

Artikelnummer

LEG680542

Herstellernummer

680542

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

VELA basic - bianco classico - 2 moduli in scatola rettangolare