BTICINO (LEGRAND) - LEG682777 VELA SCURA - STANDARD TEDESCO/ITALIANO P - 682777

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - anthrazit
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245066827773
Artikelnummer
LEG682777
Herstellernummer
682777
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
VELA scura - stadard tedesco/italiano bipasso


