BTICINO (LEGRAND) - LEG682911 VELA SCURA - MOSTRINA PRESA 2P+T 10/16A - 682911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Farbe - anthrazit
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Vela Scura
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414971358560
Artikelnummer
LEG682911
Herstellernummer
682911
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein


