Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG685616 VELA TONDA-BRUNA TERRE 3M - 685616

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG685616 VELA TONDA-BRUNA TERRE 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066856162

Artikelnummer

LEG685616

Herstellernummer

685616

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Placca in metallo, colore terra bruna, 3 moduli.