BTICINO (LEGRAND) - LEG685636 VELA TONDA-ALLUMINIO SATINATO 3M - 685636

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Metall
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245066856360
Artikelnummer
LEG685636
Herstellernummer
685636
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Metall
Ausführung der Oberfläche:
matt
VELA tonda - placca alluminio satinato 3 moduli


