Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG685643 VELA QUADRA-BIANCO LUCIDO 6M - 685643

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG685643 VELA QUADRA-BIANCO LUCIDO 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066856438

Artikelnummer

LEG685643

Herstellernummer

685643

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

VELA quadra - placca bianco lucido 6 moduli