Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG685716 VELA QUADRA-BIANCO SMALTO RIFLESSI 3M - 685716

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG685716 VELA QUADRA-BIANCO SMALTO RIFLESSI 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024967593

Artikelnummer

LEG685716

Herstellernummer

685716

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

VELA quadra - placca bianco SMALTO riflessi 3 moduli