Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG685745 VELA QUADRA-SILVER METALLIZZATI 2M - 685745

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG685745 VELA QUADRA-SILVER METALLIZZATI 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066857459

Artikelnummer

LEG685745

Herstellernummer

685745

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

VELA quadra - placca SILVER METALLIZZATI 2 moduli