Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG685746 VELA QUADRA-SILVER METALLIZZATI 3M - 685746

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG685746 VELA QUADRA-SILVER METALLIZZATI 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3245066857466

Artikelnummer

LEG685746

Herstellernummer

685746

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

VELA quadra - placca SILVER METALLIZZATI 3 moduli