Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG685747 VELA QUADRA-SILVER METALLIZZATI 4M - 685747

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG685747 VELA QUADRA-SILVER METALLIZZATI 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066857473

Artikelnummer

LEG685747

Herstellernummer

685747

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

VELA quadra - placca SILVER METALLIZZATI 4 moduli