Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG685748 VELA QUADRA-SILVER METALLIZZATI 6M - 685748

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG685748 VELA QUADRA-SILVER METALLIZZATI 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066857480

Artikelnummer

LEG685748

Herstellernummer

685748

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

VELA quadra - placca SILVER METALLIZZATI 6 moduli