BTICINO (LEGRAND) - LEG8069908 GLO4-DADO ESAGONALE M6 ZC - 8069908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8009561568389
Artikelnummer
LEG8069908
Herstellernummer
8069908
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Höhe:
5 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Halogenfrei:
ja
Dado esagonale M6


