Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81226 DELTA-RACCORDO METALLICO PG16 D=15 - 81226

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81226 DELTA-RACCORDO METALLICO PG16 D=15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - PG16

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8009561112490

Artikelnummer

LEG81226

Herstellernummer

81226

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

15 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Steckanschluss

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15 mm

Gewindelänge:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: PG16