Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81233 DELTA-RACCORDO METALLICO PG36 D=47 - 81233

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81233 DELTA-RACCORDO METALLICO PG36 D=47

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 47 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - PG36

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8009561112568

Artikelnummer

LEG81233

Herstellernummer

81233

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

47 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Steckanschluss

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

47 mm

Gewindelänge:

14 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 47mm Filettatura: PG36