BTICINO (LEGRAND) - LEG81366 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=19-28 - 81366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.5 mm
Werkstoff - Metall
Beschriftungsfläche - ohne
Lösbarer Verschluss - ja
Packung
50 ST
EAN
8009561113817
Artikelnummer
LEG81366
Herstellernummer
81366
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
12.5 mm
Werkstoff:
Metall
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale. Larghezza 9,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 19 - 28mm


