Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81508 MF NYLON-RACCORDO PLAST G1 1/2 D=45 GRIG - 81508

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81508 MF NYLON-RACCORDO PLAST G1 1/2 D=45 GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 45 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 18 ST

EAN

8009561114517

Artikelnummer

LEG81508

Herstellernummer

81508

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

45 mm

Schutzart (IP):

IP55

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindelänge:

13.5 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

45 mm

Gesamthöhe:

55 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura GAS; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 45mm Filettatura: G1 1/2;