BTICINO (LEGRAND) - LEG81509 MF NYLON-RACCORDO PLAST G2 D=52 GRIGIO - 81509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 52 mm
Schutzart (IP) - IP55
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
10 ST
EAN
8009561114524
Artikelnummer
LEG81509
Herstellernummer
81509
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
52 mm
Schutzart (IP):
IP55
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
20 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
52 mm
Gesamthöhe:
65 mm
Farbe:
grau


