Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81525 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D=15 GRIGIO - 81525

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81525 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D=15 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561114586

Artikelnummer

LEG81525

Herstellernummer

81525

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP55

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15 mm

Gesamthöhe:

24 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura PG; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: PG16