Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81627 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG13,5 D=15 GRIG - 81627

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81627 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG13,5 D=15 GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561115149

Artikelnummer

LEG81627

Herstellernummer

81627

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP42

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15 mm

Gesamthöhe:

24 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: PG13,5