Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81633 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG42 D=45 GRIGIO - 81633

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81633 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG42 D=45 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 45 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 18 ST

EAN

8009561115200

Artikelnummer

LEG81633

Herstellernummer

81633

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

45 mm

Schutzart (IP):

IP42

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

45 mm

Gesamthöhe:

55 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 45mm Filettatura: PG42