Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81659 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1 1/4 D=37 NERO - 81659

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81659 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1 1/4 D=37 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 37 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 25 ST

EAN

8009561115354

Artikelnummer

LEG81659

Herstellernummer

81659

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

37 mm

Schutzart (IP):

IP42

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

37.5 mm

Gesamthöhe:

46 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 37,5mm Filettatura: G1 1/4