Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81672 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG9 D=10 NERO - 81672

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81672 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG9 D=10 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561115392

Artikelnummer

LEG81672

Herstellernummer

81672

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP42

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gesamthöhe:

19 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG9